Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
EEPROM
>
Artikel
onsemi 32kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, TSSOP, 400ns SMD 4 K x 8 bit, 4096 x 8-Pin 8bit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1630883
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
CAT24C32YI-GT3
EAN/GTIN:
5059042151275
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 4. 4x 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cns
Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 4. 4x 0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cns
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
EEPROMs
Weitere Suchbegriffe:
1630883
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
EEPROMs
,
onsemi
,
CAT24C32YIGT3
,
Semiconductors
,
Memory Chips
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 139
2 Tage
4333
5
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 0,574*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 1,178*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 810,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROTH ELEKTRONIK RE933 SMD MULITADAPTER, FR4, TSSOP
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,36*
Zubehör
ROTH ELEKTRONIK RE933-01 ADAPTER, SMD, TSSOP-8, 0.65MM
Roth Elektronik
RE933-01
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen