Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 256kbit EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 75ns SMD 32K x 8 bit, 32K x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 256kbit EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 75ns SMD 32K x 8 bit, 32K x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1630893
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT25256VI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042427011
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Elektrisch löschbare PROMs mit seriellem SPI, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1630893, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT25256VIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.736,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,57869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.880,88*
€ 2.238,2472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.862,55*
€ 2.216,4345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.799,91*
€ 2.141,8929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.763,37*
€ 2.098,4103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.736,07*
€ 2.065,9233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.