Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 4kbit EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 250ns SMD 512 x 8 bit, 512 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 4kbit EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 250ns SMD 512 x 8 bit, 512 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1630914
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT93C66VI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042427035
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 512 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Anzahl der Wörter = 512ns

Elektrisch löschbare PROMs Serial Microwire, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
512 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Anzahl der Wörter:
512ns
Weitere Suchbegriffe: 1630914, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT93C66VIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,20205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 792,96*
€ 943,6224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 769,47*
€ 915,6693
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 702,54*
€ 836,0226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 677,40*
€ 806,106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 631,23*
€ 751,1637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,15*
€ 721,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.