| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1630917 Herst.-Nr.: CAV25640VE-GT3 EAN/GTIN: 5059042470291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speicher Größe = 64kbit Interface-Typ = Seriell-SPI Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 8K x 8 bit Arbeitsspannnung min. = 2,5 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Programmierspannung = 2.5 → 5.5V Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Anzahl der Wörter = 8k
Elektrisch löschbare PROMs mit seriellem SPI, ON Semiconductor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Speicher Größe: | 64kbit | Interface-Typ: | Seriell-SPI | Gehäusegröße: | SOIC | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 8 | Organisation: | 8K x 8 bit | Arbeitsspannnung min.: | 2,5 V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Programmierspannung: | 2.5 → 5.5V | Anzahl der Bits pro Wort: | 8bit | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Anzahl der Wörter: | 8k |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1630917, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAV25640VEGT3, Semiconductors, Memory Chips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |