Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 11V / 1,5 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631954
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5926BT3G
EAN/GTIN:
     5059042468304
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 34.1mA
Zener Lastwiderstand max. = 5.5 Ω, 550Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 1,5 W, Serie 1SMA59xxBT, SZ1SMA59xxBT, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
34.1mA
Zener Lastwiderstand max.:
5.5 Ω, 550Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
4.57 x 2.92 x 2.05mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1631954, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMA5926BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 480,30*
€ 571,557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,20*
€ 569,058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,95*
€ 531,8705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,55*
€ 519,4945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,50*
€ 482,545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.