Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 128kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 3.5μs SMD 16K x 8 Bit, 16K x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 128kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 3.5μs SMD 16K x 8 Bit, 16K x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1632371
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C128WI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042448566
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Anzahl der Wörter = 16K

Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Anzahl der Wörter:
16K
Weitere Suchbegriffe: 1632371, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C128WIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,33*
3
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.