Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632442
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MAX809STRG
EAN/GTIN:
     5059042471281
Suchbegriffe:
1632442
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
Überwachungsspannung max. = 3V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Überwachungsspannung min. = 2.93V

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.94mm
Überwachungsspannung max.:
3V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Überwachungsspannung min.:
2.93V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,139*
3
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 0,507*
5
€ 5,95*
ab € 0,3111*
€ 0,679*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 417,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.