Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrit Ringkern, EMI Unterdrückung 2.5 x 0.76 x 4mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633194
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270001
EAN/GTIN:
     5059042450514
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 2.5 x 0.76 x 4mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Ferrite, Nickel Zink
Höhe = 4mm
Innendurchmesser = 0.76mm
Außendurchmesser = 2.5mm

Ferritperle Würth Serie WE-SAFB. Die kleinen EMI-Entstörungsperlen der Serie WE-SAFB von Würth Elektronik bestehen aus NiZn, einem Material, das für einen großen Frequenzbereich geeignet ist. Diese Ferritperlen haben eine Betriebstemperatur von –25 °C bis +125 °C. Die Serie WE-SAFB wird für Transistor-Basen für Zuleitungen verwendet. Vermeidung von Funkstörungen in Schaltverstärkern, Leistungselektronik für IGBT – und Thyristorstromkreisen.
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
2.5 x 0.76 x 4mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Ferrite, Nickel Zink
Höhe:
4mm
Innendurchmesser:
0.76mm
Außendurchmesser:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1633194, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270001, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.232,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,44651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.395,85*
€ 2.851,0615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.379,30*
€ 2.831,367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.301,80*
€ 2.739,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.259,20*
€ 2.688,448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.232,55*
€ 2.656,7345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.