Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrit Ringkern, EMI Unterdrückung 26.6 x 12.8 x 28.5mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633217
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74277290
EAN/GTIN:
     5059042451047
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 26.6 x 12.8 x 28.5mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Höhe = 28.5mm
Innendurchmesser = 12.8mm
Außendurchmesser = 26.6mm

Ferritperlen Würth Serie WE-AFB. Die axialen EMI-Entstörungsperlen der Serie WE-AFB von Würth Elektronik bestehen aus NiZn, einem Material, das für einen großen Frequenzbereich geeignet ist. Diese Ferritperlen haben eine Betriebstemperatur von –25 °C bis +125 °C. Die Serie WE-AFB wird verwendet für Drähte, Koaxialkabel, Wire-Wrap-Kabel, und Kabel für z. B. Netzteile, Daten- und Signalleitungen sowie mehradrige Kabel.
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
26.6 x 12.8 x 28.5mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Höhe:
28.5mm
Innendurchmesser:
12.8mm
Außendurchmesser:
26.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1633217, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74277290, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,41024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 88 Stück (ab € 4,56148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 577,36008*
€ 687,0585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 553,18032*
€ 658,28458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 479,32016*
€ 570,39099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,8308*
€ 507,92865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,41024*
€ 477,67819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.