Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-VS Varistor, 750pF, 18V, 11V, 0.1J, ZnO / 1A, 100A max., 0805 (2012M) Gehäuse, L. 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633889
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82550110
EAN/GTIN:
     5059042745399
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Varistor
würth elektronik varistor
Varistorspannung = 18V
Wechselspannung max. = 11V
Gleichspannung max. = 14V
Klemm-Spannung = 30V
Klemm-Strom = 1A
Material = ZnOJ
Serie = WE-VS
Spitzenstrom max. = 100A
Kapazität = 750pF
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)

Überspannungsschutz gemäß EN-61000-4- 5 ESD-Schutz gemäß EN-61000-4-2 Berstschutz gemäß EN-61000-4-4. SMD-Leistungs-Varistoren, Serie WE-VS. Nach einem Stromstoßimpuls arbeiten die Varistoren sofort in normalem Modus, so dass kein gleitender Stromübergang auftritt Ausgezeichnete Absorption Betriebstemperatur: –40 °C → +85 °C bei den Größen 0402 bis 0805, –40 °C → +125 °C bei den Größen 1206 bis 2220 Nickelschutz zur bleifreien Lötung
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
18V
Wechselspannung max.:
11V
Gleichspannung max.:
14V
Klemm-Spannung:
30V
Klemm-Strom:
1A
Material:
ZnOJ
Serie:
WE-VS
Spitzenstrom max.:
100A
Kapazität:
750pF
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Weitere Suchbegriffe: varistor, 1633889, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Wurth Elektronik, 82550110, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,57*
1 Tag
3970
10
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 0,934*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,13*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,20*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 154,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.