| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1634363 Herst.-Nr.: 3030806 EAN/GTIN: 5059042193732 |
| |
|
| | |
| Befestigungsart = Klebeband Stärke = 6mm Länge = 1m Breite = 8mm
Wurth Elektronik Leitfähige Schirmungsdichtungen – Serie WE-LT. Die leitfähigen Schirmungsdichtungen der Serie Wurth WE-LT bestehen aus einem Kern aus PU-Schaumstoff (Elastomer), der mit einer Ni/Cu-Schicht isoliert ist. Die Schirmungsdichtungen der Serie Wurth WE-LT haben durch ihr quadratisches Profil eine größere Oberfläche und dadurch ausgezeichneten Materialkontakt; zudem sind sie mit zentriertem doppelseitigem Klebeband für leichte Montage ausgestattet. Zu den Anwendungen für die Serie WE-LT gehören Auslagen, Metallgehäuse und Schaltschränke. Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Klebeband | Stärke: | 6mm | Länge: | 1m | Breite: | 8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1634363, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 3030806, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips |
| | |
| |