Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WIR-SHC Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 51.8 x 51.8 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634382
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003500
EAN/GTIN:
     5059042071986
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 51.8 x 51.8 x 3mm
Länge Innen = 51,8 mm
Breite Innen = 51,8 mm
Höhe Innen = 3 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl
Serie = WIR-SHC
Erfüllte Normen = DIN EN 10202, DIN EN 10203

Wurth Elektronik Schirmungsschränke – WIR-SHC. Die Schirmungsschränke der Serie Wurth WE-SHC sind eine flexible und kostengünstige Lösung für verschiedene Anforderungen. Sie sind gefertigt aus Zinn von ausgezeichneter Qualität und verfügen über eine Schirmungswirksamkeit von bis zu 55 dB. Jeder WIR-SHC-Schrank besteht aus zwei Teilen – einem lötbaren Rasterrahmen und einer abnehmbaren Abdeckung.
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
51.8 x 51.8 x 3mm
Länge Innen:
51,8 mm
Breite Innen:
51,8 mm
Höhe Innen:
3 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Serie:
WIR-SHC
Erfüllte Normen:
DIN EN 10202, DIN EN 10203
Weitere Suchbegriffe: 1634382, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Wurth Elektronik, 36003500, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,64*
1 Tag
32
1
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 8,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 846,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
36103505
ab € 5,35*
Zubehör
Würth Elektronik
36503505
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.