Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3 W 800 Ferrit Ringkern, 10 x 5 x 3.7mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634551
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270161
EAN/GTIN:
     5059042150704
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
würth elektronik ferritkern
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 10 x 5 x 3.7mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 3 W 800
Durchmesser = 3.7mm
Höhe = 3.7mm
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 3.7mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
10 x 5 x 3.7mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
3 W 800
Durchmesser:
3.7mm
Höhe:
3.7mm
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
3.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1634551, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270161, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,30*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 2,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.