Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 2904 Panzerband, Silber, 0.19mm x 48mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 2904 Panzerband, Silber, 0.19mm x 48mm x 50m
3M Scotch 2904 Panzerband, Silber, 0.19mm x 48mm x 50m
3M Scotch 2904 Panzerband, Silber, 0.19mm x 48mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1634729
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2904 silver 48MMX50M
EAN/GTIN:
     5059041297851
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 48mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.19mm
Klebermaterial = Harz, Gummi
Haftfestigkeit = 11 N/cm
Reißdehnung = 30%
Zugfestigkeit = 4.4N/cm
Handelsname = Scotch 2904
Modellnummer = Scotch 2904

3M TM Scotch ® -Gewebeband 2904, 48 mm x 50 m, Silber3M TM Hochleistungsklebeband 2904 ist ein vielseitiges, Durable Universal-Klebeband mit hoher Haltekraft und einer breiten Attributsleistung für anspruchsvolle Aufgaben. Er wurde für allgemeine Wartung, Bündelung, Verpackung, Befestigung, Abdichtung, Schutz und Farbcodierung entwickelt. Sie besteht aus Polyethylen-Folie auf Segeltuchgewebe und einem Synthetikkautschukkleber. Das robuste Klebeband ist ideal für allgemeine Wartung, Bündelung, Verpackung, Befestigung, Abdichtung, Schutz und Farbcodierung. Sein aggressiver Synthetikkautschukkleber sorgt für sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. In Kombination mit einer ausgezeichneten Anpassungsfähigkeit und hohen Zugfestigkeit ist sie ideal für Bündelungsanwendungen.Eigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren Produktauswahl , um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Behaftet bei Kontakt mit hoher Anfangshaftung an einem Vielzahl von Oberflächen • Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit • Gute Abriebfestigkeit • Das Tuch reißt gerade in beide Richtungen • Individuell verpackt zur einfachen Erkennung und zur Aufbewahrung des Rollen Sie sie bis zur Verwendung sauber3M TM Hochleistungsklebeband 2904 ist ein vielseitiges, Durable Universal-Klebeband mit hoher Haltekraft und einer breiten Attributsleistung für anspruchsvolle Aufgaben.AnwendungenRobustes Kanalband für allgemeine Wartung, Bündelung, Verpackung, Befestigung, Abdichtung, Schutz und Farbcodierung.3M TM Hochleistungsklebeband 2904 ist ein vielseitiges, Durable Universal-Klebeband mit hoher Haltekraft und einer breiten Attributsleistung für anspruchsvolle Aufgaben. Häufig gestellte Fragen Es ist am besten, dieses Band innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum zu verwenden, um die beste Leistung zu erzielen.Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?Es ist am besten, dieses Band innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum zu verwenden, um die beste Leistung zu erzielen.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
48mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.19mm
Klebermaterial:
Harz, Gummi
Haftfestigkeit:
11 N/cm
Reißdehnung:
30%
Zugfestigkeit:
4.4N/cm
Handelsname:
Scotch 2904
Modellnummer:
Scotch 2904
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 48mm breit 50m lang silber, duck tape, scotch panzerband, 1634729, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 2904silver48MMX50M, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466827
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.