Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ3540 Dual Lock™ Klettverschluss Klettband, 25mm x 2.5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SJ3540 Dual Lock™ Klettverschluss Klettband, 25mm x 2.5m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1634737
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M SJ354B 25mm x2,5m
EAN/GTIN:
     5059041297844
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Schaumstoffband
Breite = 25mm
Länge = 2.5m
Hakentyp = Klettverschluss
Farbe = Schwarz
Modellnummer = SJ3540

Wiederverschließbare 3M 3M-Dual Lock-SJ354B-Befestigungselemente, 25 mm x 2,5 m, schwarzEigenschaften und Vorteile• Bondelt gut an vielen Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen, Polyethylen) und kritischen Farben • Superfest: Fünfmal höhere Zugfestigkeit als typische Klettverschlüsse • Sauberer, glatter Halt ″hinter den Szenen″ für ästhetische Verbesserungen - Flexibilität für Ihre Designs • Halten Sie die Oberflächenintegrität ohne Löcher, um Feuchtigkeit, Korrosion oder Schmutz einzuladen • Einfach anzuwenden, zu verwenden und zu warten • ability to join disähnlichen materials unrosion and verunreinigung • Schwingungsdämpfung und -sicherheit, kein Lösen oder Versagen von Anbaugeräten • Durable für wiederholtes Öffnen und Schließen, Hunderte von Aufsätzen • Ermöglicht eine präzise Ausrichtung vor dem endgültigen Schließen • Zugibt haptisches und rauscharmes Rückführen für korrektes Schließen • Zuverlässige Leistung in InnenräumenDie einzigartigen, ineinander greifenden, pilzförmigen Köpfe der 3M TM Dual Lock TM-Verschließsicherung SJ354B rasten ein und bleiben verriegelt. Sie schließen mit einem hörbaren Einrasten, um sicherzustellen, dass Ihr Design sicher befestigt ist. Die druckempfindliche Klebstoffrückseite sorgt für starke und Durable Verbindungen zu Kunststoffen (Polypropylen, Polyethylen, Acryl, Polycarbonat, ABS), pulverbeschichteten Farben und Metallen.AnwendungenStarkes, zuverlässiges und einfach zu verwendendes wiederverschließbares Befestigungselement zum Austausch von Schrauben, Nägeln, Druckknöpfen und Nieten. Entwickelt für den Einsatz für Kunststoffe (Acryl, Polycarbonat und ABS), pulverbeschichtete Farben und oberflächenarme Energiematerialien (Polypropylen und Polyethylen). Verwendung nur im Innenbereich.Die einzigartigen, ineinander greifenden, pilzförmigen Köpfe der wiederverschließbaren 3M-Doppelverriegelung SJ354B rasten ein und bleiben verriegelt. Sie schließen mit einem hörbaren Einrasten, um sicherzustellen, dass Ihr Design sicher befestigt ist. Druckempfindliche Kleberückseite sorgt für starke und Durable Verbindungen zu Kunststoffen (Polypropylen, Polyethylen, Acryl, Polycarbonat, ABS), Pulverbeschichtete Farben und Metalle. • Anbringen von Objekten zur Sicherung von Oberflächen • Hängende Grafiken und Banner, die sich häufig ändern • Automobilindustrie • Medizinische Verbrauchsmaterialien wie das Sichern einer Strebe Kein Bohren, Schrauben, Festziehen oder kompliziertes Installieren Das Dual-Lock™-Klettband nutzt einen Haftkleber aus Gummi, der an einer Vielzahl von Materialien gut haftet, einschließlich einigen Kunststoffen, Metall, Glas und lackierten Oberflächen. Die schnelle Haftung gewährleistet eine einfache Anbringung ohne mechanischen Befestigungsvorgang. Im verbundenen Zustand können die Halbkugelköpfe auf kurzem Stamm ebenso fest halten wie Schrauben und Nieten, lassen sich aber dennoch leicht trennen. Das Band SJ354B von 3M verfügt über ein Acryl-Schaumstoffband, das mit einer entfernbaren Deckschicht geschützt wird. Dadurch wird ein besserer Kontakt mit Oberflächen ermöglicht, die eine leichte Textur oder Unebenheiten aufweisen. Vielseitig, robust und unsichtbar • Ein schwarzer Verschluss mit pilzförmigen Stielen, mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf Gummibasis • Typ 250 passend für Typ 170, 250 oder 400. Schließt mit einem hörbaren Einrastgeräusch • entwickelt zur Verbindung mit vielen Kunststoffen, pulverbeschichteten Farben und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie • Öffnet und schließt 1000 Mal, bevor 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit verloren gehen • Hohe Anfangshaftung • Geeignet für Innenanwendungen • Am besten geeignet für den Einsatz in Innenräumen • Industrial Professional Range: Blisterverpackung mit mehrsprachiger BeschreibungDie Anzahl der Verwendungen ist mit den Stämmen, den Halbkugelköpfen und der Trägerfolie aus Polypropylen unbegrenzt. Das Befestigungselement ist bei niedrigen Temperaturen leistungsstark und lässt sich langfristig am besten bei Temperaturen von bis zu 50 °C (kurzfristig 70 °C) verwenden. Typische Anwendungen: • Anbringen von Objekten zur Sicherung von Oberflächen • Hängende Grafiken und Banner, die sich häufig ändern • Automobilindustrie • Medizinische Verbrauchsmaterialien wie das Sichern einer Strebe Häufig gestellte Fragen Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Befestigung des Klettverschlusses an einem Produkt. Klettverschlüsse mit Gewebe als Trägermaterial können in Textilien und Stoffe eingenäht werden. Es kann mit Haftkleber oder sogar mit einem wärmeaktivierten Klebstoff auf eine Oberfläche geklebt werden.Wie wird der Klettverschluss an einem Produkt angebracht?Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Befestigung des Klettverschlusses an einem Produkt. Klettverschlüsse mit Gewebe als Trägermaterial können in Textilien und Stoffe eingenäht werden. Es kann mit Haftkleber oder sogar mit einem wärmeaktivierten Klebstoff auf eine Oberfläche geklebt werden.Hat Wasser Auswirkungen auf die Leistung von Klettverschlüssen?Klettbänder lösen sich nicht in Wasser auf, und Wasser hat keine Auswirkungen auf die Haltekraft des Bands.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
2.5m
Hakentyp:
Klettverschluss
Farbe:
Schwarz
Modellnummer:
SJ3540
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, klettband 25mmx2,5m 3m, klettband, klettband schwarz, 1634737, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, 3M, 3MSJ354B25mmx2,5m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.