Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator Durchsteckmontage 4 Ports -1dB, L. 59.13mm B. 21.8mm T. 13.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator Durchsteckmontage 4 Ports -1dB, L. 59.13mm B. 21.8mm T. 13.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1635596
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7499031120A
EAN/GTIN:
     5059042307313
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Anzahl der Ausgabe-Ports = 4
Einfügedämpfung = -1dB
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abmessungen = 59.13 x 21.8 x 13.5mm
Tiefe = 13.5mm
Länge = 59.13mm
Breite = 21.8mm
Temperatur max. = +85°C

Würth RJ-Datenbuchsen mit integriertem Transformator/Gleichtaktdrossel. Eine Serie von RJ-Steckverbindern mit integriertem Transformator/Gleichtaktdrossel. Perfekt für verschiedene Netzwerkanwendungen geeignet, bei denen eine gut gebaute und funktionierende RJ-Verbindung erforderlich ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Min. 350 μH OCL mit 8 mA Vorspannung. Erfüllt IEEE 802.3. Zu den typischen Anwendungen gehören ADSL-Modems, eingebettete PCs, LAN-Anwendungen, Hubs, Router und Switches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgabe-Ports:
4
Einfügedämpfung:
-1dB
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
59.13 x 21.8 x 13.5mm
Tiefe:
13.5mm
Länge:
59.13mm
Breite:
21.8mm
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1635596, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, LAN Ethernet Transformatoren, Wurth Elektronik, 7499031120A, Power Supplies & Transformers, Transformers, LAN Ethernet Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 22,23375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,22*
€ 254,9218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,11*
€ 248,8409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,63*
€ 238,7497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,23*
€ 231,1337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,87*
€ 211,6653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.