Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator Durchsteckmontage 1 Ports -1dB, L. 15.88mm B. 13.95mm T. 21.84mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator Durchsteckmontage 1 Ports -1dB, L. 15.88mm B. 13.95mm T. 21.84mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1635604
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7499111446
EAN/GTIN:
     5059042185874
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Anzahl der Ausgabe-Ports = 1
Einfügedämpfung = -1dB
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abmessungen = 15.88 x 13.95 x 21.84mm
Tiefe = 21.84mm
Länge = 15.88mm
Breite = 13.95mm
Temperatur min. = -40°C

Würth RJ-Datenbuchsen mit integriertem Transformator/Gleichtaktdrossel. Eine Serie von RJ-Steckverbindern mit integriertem Transformator/Gleichtaktdrossel. Perfekt für verschiedene Netzwerkanwendungen geeignet, bei denen eine gut gebaute und funktionierende RJ-Verbindung erforderlich ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Min. 350 μH OCL mit 8 mA Vorspannung. Erfüllt IEEE 802.3. Zu den typischen Anwendungen gehören ADSL-Modems, eingebettete PCs, LAN-Anwendungen, Hubs, Router und Switches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgabe-Ports:
1
Einfügedämpfung:
-1dB
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
15.88 x 13.95 x 21.84mm
Tiefe:
21.84mm
Länge:
15.88mm
Breite:
13.95mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1635604, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, LAN Ethernet Transformatoren, Wurth Elektronik, 7499111446, Power Supplies & Transformers, Transformers, LAN Ethernet Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
29
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,60*
1
€ 5,95*
ab € 8,67*
€ 13,23*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 8,24*
€ 15,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 29 Stück
Mindestbestellmenge: 29 Stück ( entspricht € 365,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1996-2Y
ab € 3,35*
Zubehör
Videk
1996-3
ab € 4,19*
Zubehör
Videk
1996-3Y
ab € 4,09*
Zubehör
Videk
1996-5B
ab € 6,30*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,18*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 155,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.