Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AS5H, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10.5mm x 7.85mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635812
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865230153006
EAN/GTIN:
     5059042178869
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 330µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 7.85mm
Höhe = 7.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 32

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit langer Lebensdauer – Serie WCAP-AS5H. Die Serie WCAP-AS5H umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Lastlebensdauer: 5000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 7.85mm
Höhe:
7.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
32
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 330µf smd elko, becherelko, becherelko 330µf, 1635812, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865230153006, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,074*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.