Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636045
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010372001
EAN/GTIN:
     5059042177947
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2mm
Serie = WCAP-ATG8mA
Verlustleistungsfaktor = 16

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 0,01 μF – 1000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8. Eigenschaften und Vorteile. Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwall-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2mm
Serie:
WCAP-ATG8mA
Verlustleistungsfaktor:
16
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 10uf 16v, alu elko, alu elko 10µf, 1636045, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010372001, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0693*
1
€ 5,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1157*
2 Tage
207
5
€ 14,99*
ab € 0,0462*
€ 0,1738*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,0825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 138,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.