Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 25mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636131
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010680025
EAN/GTIN:
     5059042056174
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = 600 μA%
Verlustleistungsfaktor = 10

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 1200 μF – 39000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8 Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwalllöten empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
600 μA%
Verlustleistungsfaktor:
10
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1636131, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010680025, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,75*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.