Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 400V dc, Ø 10mm x 16mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636144
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860011375006
EAN/GTIN:
     5059042056587
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 100mA
Verlustleistungsfaktor = 15

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 0,01 μF – 1000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8. Eigenschaften und Vorteile. Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwall-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
100mA
Verlustleistungsfaktor:
15
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 400v 10µf, alu elko, alu elko 400 vdc, 1636144, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860011375006, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,47*
1 Tag
380
1
€ 14,99*
ab € 0,36*
€ 1,283*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.