Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASNP, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3.3μF ±20% / 50V dc, Ø 5.5mm x 3.85mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636455
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250640007
EAN/GTIN:
     5059042184990
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe = 3.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 15

Würth Elektronik Nichtpolare mit SMD-Kondensatoren – Serie WCAP-ASNP. Bei der WCAP-ASNP-Serie handelt es sich um nicht polarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe:
3.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
15
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 50v 3,3µf, chip kondensator, smd kondensator 50v, 1636455, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865250640007, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.