Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG5, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3.3μF ±20% / 400V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636560
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860021374006
EAN/GTIN:
     5059042177879
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Leckstrom = 39,6 μA
Verlustleistungsfaktor = 15

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG5, 105 °C, 0,01 μF – 330 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG5 Wärmebeständige Universal-Produktserie, +105 °C Lastlebensdauer: 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Leckstrom:
39,6 μA
Verlustleistungsfaktor:
15
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 3,3 µf, alu elko, alu elko 400 vdc, 1636560, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860021374006, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.