Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 100V / 20A, 2 + Tab-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637344
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     FERD20S100SB-TR
EAN/GTIN:
     5059042163223
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
PIN-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2 + Tab
Maximaler Spannungsabfall = 760mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A

Die FERD-Diodenserie von ST erleichtern die Entwicklung von effizienten, zuverlässigen Smartphone- und Tablet-Akkuladegeräten mit hoher Leistungsdichte, kompakten Adaptern und Schaltnetzteilen. Sie sind in einfachen und zweifachen Konfigurationen von 15 A bis 60 A und mit Nennwerten von 45 V, 50 V sowie 60 V erhältlich und bieten einen einzigartigen Kompromiss zwischen geringem Spannungsabfall in Durchlassrichtung (VF) und geringem Leckstrom (IR). Dadurch können Entwickler den Anforderungen der strengsten Energieeffizienznormen einschließlich Energy Star 6.0 entsprechen, ohne synchrone Gleichrichtungsverfahren anwenden zu müssen.ST-erweitertes GleichrichterverfahrenStabiler Leckstrom über SperrspannungReduzierter LeckstromNiedriger Spannungsabfall in DurchlassrichtungHochfrequenzfunktion
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2 + Tab
Maximaler Spannungsabfall:
760mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, smd diode, d-pak diode, 1637344, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, FERD20S100SBTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,27396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 775,675*
€ 923,05325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 767,80*
€ 913,682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 738,625*
€ 878,96375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 718,60*
€ 855,134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 684,90*
€ 815,031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.