Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-WPCC Drahtlose Ladespule 47 μH 500mΩ 1.5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637511
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308101303
EAN/GTIN:
     5059042384666
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 1.5A
Gleichstromwiderstand max. = 500mΩ
Serie = WE-WPCC
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montageart = Axial
Abmessungen = 26.3 x 1.31mm
Durchmesser = 26.3mm

Würth Qi-Ladespulen zur drahtlosen Stromübertragung der Serie WE-WPCC. Die drahtlosen Qi-Ladespulen der Serie WE-WPCC von Würth Elektronik sind eine innovative drahtlose Methode zum Aufladen tragbarer elektronischer Geräte wie z. B. Mobiltelefone. Mit den derzeitig verfügbaren Aufladetechnologien ist es unmöglich, Geräte von verschiedenen Marken über einer einzelne Energiequelle aufzuladen. Würth hat gemeinsam mit dem Wireless Power Consortium den Qi-Standard für eine führende drahtlose Ladetechnologie entwickelt. Merkmale. Setzen Sie ein Gerät einfach in die QI-Ladestation und sparen Sie so den Aufwand für ein kabelgestütztes Aufladen. Geräte auf der Aufladefläche werden durch magnetische Induktion aufgeladen. Die Qi-Schnittstelle garantiert die Kompatibilität der Geräte, damit jedes Gerät, unabhängig von Marke oder Hersteller, auf der Aufladefläche aufgeladen werden kann. Die Sender- und die Empfängerspule sind induktiv miteinander gekoppelt. Diese Kopplung, sorgt dafür, dass der Wechselstrom in der Senderspule ein Magnetfeld erzeugt, das eine Spannung in der Empfängerspule induziert, um ein Gerät zu betreiben. Das Magnetfeld zwischen den Spulen ist hochkonzentriert und setzt den Benutzer nur einem kleinen Leckfeld aus. Eine EMI-Abschirmung an der Rückseite der Spule minimiert das Leckfeld. Statt einer doppeladrigen Wicklung sind die Spulen mit Litzendraht gewickelt, was für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit mit höchsten Q-Werten und niedrigsten DCRs sorgt. Beim gemeinsamen Einsatz erreichen die Empfänger- und Senderspulen einen Wirkungsgrad von bis zu 75 %. Informationen zur Produktanwendung. Die drahtlosen Ladespulen von Würth E
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
1.5A
Gleichstromwiderstand max.:
500mΩ
Serie:
WE-WPCC
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montageart:
Axial
Abmessungen:
26.3 x 1.31mm
Durchmesser:
26.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1637511, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308101303, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,85056*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 8,19636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 897,63072*
€ 1.068,18056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 888,56064*
€ 1.057,38716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 848,91072*
€ 1.010,20376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 826,23072*
€ 983,21456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 786,85056*
€ 936,35217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.