Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG5, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3.3μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637580
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020772007
EAN/GTIN:
     5059042056839
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Brummstrom = 28mA
Verlustleistungsfaktor = 9

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG5, 105 °C, 0,01 μF – 330 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG5 Wärmebeständige Universal-Produktserie, +105 °C Lastlebensdauer: 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Brummstrom:
28mA
Verlustleistungsfaktor:
9
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 3,3 uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1637580, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860020772007, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0735*
1 Tag
1025
5
€ 14,99*
ab € 0,056*
€ 0,2148*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.