Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637648
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080575012
EAN/GTIN:
     5059042180640
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 1.06A
Verlustleistungsfaktor = 9

Würth Elektronik Kondensator der Serie WCAP-ATLI mit geringer Impedanz, 1 μF - 270 μF. Mit Sockel- atli sind niedrige Impedanz Aluminium-Elektrolyt Kondensator Serie Last Lebensdauer: 2000 H - 5000 H @ +105 °C Betriebstemperatur: -55 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
1.06A
Verlustleistungsfaktor:
9
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1637648, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860080575012, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
1
€ 5,95*
ab € 0,3594*
€ 0,5794*
1 Tag
402
1
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,802*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.