Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LF Gleichtaktdrossel, 2 x 1,8 mH, 23 mΩ / 10 kHz, 2 x 0.02Ω, 6 A, 26.5 x 18.5 x 30.5mm, -40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637895
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446326002
EAN/GTIN:
     5059042054279
Suchbegriffe:
1637895
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 2 x 1,8 mH
Serie = WE-LF
Impedanz = 23 mΩ
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 2 x 0.02Ω
Maximaler Strom = 6 A
Abmessungen = 26.5 x 18.5 x 30.5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

UL. Wurth Gleichtaktdrosseln Serie WE-LF. Doppelte Ringkerndrosseln für Verwendung in Netzleitungsfilterschaltungen Der hochwertige Kernwerkstoff ermöglicht Entstörung in einem breiten Frequenzbereich 4-poliges Gehäuse Ringkerndrosseln mit Segmentwicklung Gute Entstörung von Gleichtakt-Interferenzen im Nieder- bis Mittelfrequenzbereich Begrenztes Leckstromfeld. Anwendungen: Netzleitungsfilter, Leistungselektronik, Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 x 1,8 mH
Serie:
WE-LF
Impedanz:
23 mΩ
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
2 x 0.02Ω
Maximaler Strom:
6 A
Abmessungen:
26.5 x 18.5 x 30.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
66
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,76*
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 3,60*
€ 7,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Mindestbestellmenge: 66 Stück ( entspricht € 380,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.