Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
Würth WE-TIF Drosselspule, Ferrit-Kern, 680 μH, ±10%, 830mA, Radial / R-DC 760mΩ, max. 1.3MHz, Ø 11mm x 15mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1637920
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
7447211681
EAN/GTIN:
5059042276886
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 680 μH
Gleichstrom max. = 830mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 760mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 11mm
Länge = 11mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 11 (Dia.) x 15mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1.3MHz
Anschlussraster = 4 x 5mm
Serie = WE-TIF
Anschlussklemmentyp = Radiale Anschlüsse
Induktivitäten mit radialen Anschlussdrähten der WE-TIF-Serie von Würth. WE-TIF-Drahtinduktivitäten von Würth Elektronik bestehen aus einem Kernwerkstoff mit hoher Sättigung und verfügen über einen maximalen Strom von bis zu 3,1 A. WE-TIF-Drahtinduktivitäten haben vier Stifte. Die Verwendung von zwei zusätzlichen Stiften gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit als zweipolige Standarddesigns. Informationen zur Produktanwendung. Diese Drahtinduktivitäten sind für den Einsatz in DC/DC-Wandlern, EMI- und Netzteilfiltern sowie in der Signalfilterung geeignet. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Schaltleistung, LED-Netzteile, Netzteile mit geringer Spannung und Mittelspannung sowie Nahfeldanwendungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
680 μH
Gleichstrom max.:
830mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
760mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
11mm
Länge:
11mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
11 (Dia.) x 15mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1.3MHz
Anschlussraster:
4 x 5mm
Serie:
WE-TIF
Anschlussklemmentyp:
Radiale Anschlüsse
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Induktivitäten bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
1637920
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
Induktivitäten bedrahtet
,
Wurth Elektronik
,
7447211681
,
Passive Components
,
Inductors
,
Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen