Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LF Gleichtaktdrossel, 2 x 700 μH, 27 mΩ / 10 kHz, 2 x 0.027Ω, 4 A, 18 (Dia.) x 13mm, -40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638225
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74466240007
EAN/GTIN:
     5059042304473
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 2 x 700 μH
Serie = WE-LF
Impedanz = 27 mΩ
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 2 x 0.027Ω
Maximaler Strom = 4 A
Abmessungen = 18 (Dia.) x 13mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

UL. Wurth Gleichtaktdrosseln Serie WE-LF. Doppelte Ringkerndrosseln für Verwendung in Netzleitungsfilterschaltungen Der hochwertige Kernwerkstoff ermöglicht Entstörung in einem breiten Frequenzbereich 4-poliges Gehäuse Ringkerndrosseln mit Segmentwicklung Gute Entstörung von Gleichtakt-Interferenzen im Nieder- bis Mittelfrequenzbereich Begrenztes Leckstromfeld. Anwendungen: Netzleitungsfilter, Leistungselektronik, Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 x 700 μH
Serie:
WE-LF
Impedanz:
27 mΩ
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
2 x 0.027Ω
Maximaler Strom:
4 A
Abmessungen:
18 (Dia.) x 13mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, netzentstörfilter 4a, netzentstörfilter, würth elektronik speicherdrossel, 1638225, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 74466240007, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,08*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 3,15*
€ 7,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 367,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.