Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ER74 Wickel Widerstand 50mΩ ±10% / 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ER74 Wickel Widerstand 50mΩ ±10% / 3W
Artikel-Nr.:
     108EL-1638516
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER74R05KT
EAN/GTIN:
     5056282890179
Suchbegriffe:
1638516
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 50mΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Serie = ER74
Temperaturkoeffizient = 0 → +200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity 2,5-W-Hochleistungswiderstände der Serie ER74. Die Serie ER74 umfasst eine Reihe von silikonbeschichteten Widerständen mit hoher Verlustleistung von TE Connectivity. Die Serie ER74 ist beständig gegen die meisten Lösungsmittel und verfügt über eine robuste Silikonbeschichtung. Die Beschichtung und Markierung sind beständig gegen Trichlorethylen VG, Genklene LV Heiß und Kalt, Freon TE, Arklone L Heiß und Kalt und Arklone F Heiß. Er74-Widerstände sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Steuerungs-, Medizin- und Verbraucheranwendungen geeignet. 2,5 W Nennleistung bei 70 °C 3 W Nennleistung bei 40 °C. R03-10K Widerstandsbereich 100 V max. Nennspannung beständig gegen die meisten Lösungsmittel
Weitere Informationen:
Widerstand:
50mΩ
Leistung:
3W
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Serie:
ER74
Temperaturkoeffizient:
0 → +200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.