Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX1S Metalloxid Widerstand 270Ω ±5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638952
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX1SJ270R
EAN/GTIN:
     5056282894078
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Widerstand = 270Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX1S
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity 1-W-Metalloxid-Folienwiderstände der Serie ROX1S. Die Leistungs-Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX1S von te Connectivity bieten hohe Leistung mit einer kompakten, platzsparenden Größe. Die Serie ROX1S ist ideal für Leitungsschutzanwendungen, sie sind feuerfest und halten Überlastbedingungen stand. Ihre ausgezeichnete langfristige Stabilität ermöglicht die Sicherung in der Anwendung sowie die Gewährleistung von Zuverlässigkeit über die Zeit hinweg. Die Widerstände sind kompatibel für die Verarbeitung an automatischen Einsteckgeräten sowie mit Schneid- und Biegemaschinen. Hohe Leistung in kompakter Form Ausgezeichnete langfristige Stabilität 1 W Nennleistung bei 70 °C. ±5 % Widerstandstoleranz ±300 ppm/°C Temperaturkoeffizient 350 V begrenzende Elementspannung 600 V (max.) Überlastspannung 1000 MΩ Isolationswiderstand lösungsmittelbeständige Beschichtung Hohe Überspannungs-/Überlastkapazität Vollständig druckfeste Konstruktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX1S
Temperaturkoeffizient:
±300ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, drahtwiderstand, metallschichtwiderstand nennleistung 1 w, 1638952, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX1SJ270R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,84*
€ 124,7596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,82*
€ 122,3558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,92*
€ 120,0948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,32*
€ 112,2408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,16*
€ 96,5804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.