Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 12.57mm, Ummantelt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639099
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     131330
EAN/GTIN:
     5056282896430
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Innendurchmesser = 4.1mm
Flachstiftbreite = 2.92mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-Zulassung. Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachkabelschuh-Crimp-Anschlussklemme PIDG, TE Connectivity. Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG, bestehend aus einem präzise geformten Metalldrahtzylinder mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Die Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Innendurchmesser:
4.1mm
Flachstiftbreite:
2.92mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1639099, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachstecker, TE Connectivity, 131330, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,95*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,30795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 385,38*
€ 458,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 375,66*
€ 447,04
pro Box
ab 5 Boxen
€ 349,47*
€ 415,87
pro Box
ab 10 Boxen
€ 324,46*
€ 386,11
pro Box
ab 500 Boxen
€ 307,95*
€ 366,46
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.