Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Stiftleiste Gerade, 12-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639382
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1241050-6
EAN/GTIN:
     5056282898175
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Serie = AMPMODU MOD II
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Passende Stiftlänge = 5.8mm

TE Connectivity AMPMODU Mod II Stiftleisten ohne Ummantelung 2,54 mm zweireihig ablängbar. Zweireihige, ablängbare AMPMODU Mod II Stiftleisten ohne Ummantelung für die Leiterplattenmontage mit 2,54 mm Mittellinie. Diese vielseitigen, ablängbaren AMPMODU Mod II Leiterplatten-Stiftleisten können in die gewünschte Größe aufgeteilt werden. Alle Löt-Kontaktstifte können gleichzeitig montiert werden, was Zeit und Arbeitskosten spart. Diese 2,54 mm AMPMODU Mod II Stiftleisten sind mit senkrechter oder rechtwinkliger Montageausrichtung erhältlich. SMD-Ausführungen sind ebenfalls erhältlich Teilenummern X-146269-X haben Lötfahnen für Halt auf der Leiterplatte. Eigenschaften und Vorteile. • Vielseitig, können auf die erforderliche Größe aufgeteilt werden • Schnelle, zeitsparende Montage • Zuverlässig und wirtschaftlich. Anwendungsbereich. Diese AMPMODU Mod II Stiftleisten für die Leiterplattenmontage sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen Fahrzeugsteuerungen, Industrie- und Messeinrichtungen, Computer, Telekommunikation, medizinische Instrumente und Speichergeräte
Weitere Informationen:
Serie:
AMPMODU MOD II
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Passende Stiftlänge:
5.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1639382, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 12410506, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,23*
1 Tag
1050
350
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 700 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 1.130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
969973-7
ab € 1,75*
Zubehör
TE Connectivity
215307-6
ab € 0,74*
Zubehör
TE Connectivity
215307-7
ab € 0,744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.