Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MTA-156 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 5-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639457
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640427-5
EAN/GTIN:
     5056282898793
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 3.96mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 7A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = MTA-156
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 600,0 V ac
Gehäusematerial = Nylon

Geschlossene IDC-Endspleiß-Baugruppen MTA-156 von TE Connectivity. Geschlossene MTA-156-IDC-Endspleiß-Buchsenbaugruppen, bestückt mit IDC-Kontakten auf einer 3,96 mm Mittellinie, die Litzen-Einzel-Drahtgrößen von 18 bis 26 AWG aufnehmen. Diese geschlossenen MTA-156-Schneidklemm-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar, haben Gehäuse aus weißem 6/6 Nylon gemäß UL94V-2 mit geformten Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern, und sind verfügbar mit Verriegelungsflächen und Ausrichtungslaschen. Die IDC-Buchsenkontakte dieser geschlossenen MTA-156-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder sind mattverzinnt mit Ausnahme von Best.-Nr. ; 863-8369 863-8369 , die 0,00038 μm vergoldete Kontakte hat. Teilenummern X-640431-X nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640426-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-641148-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße (vergoldet) auf Teilenummern X-640428-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 22 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640429-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 24 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640427-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 20 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643817-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643818-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 20 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643819-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 22 AWG Einzel-Drahtgröße auf. Ausführung mit geschlossenem Ende Nennstrom: 7 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
3.96mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
7A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
MTA-156
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
600,0 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 5 polig, idc steckverbinder, te connectivity stiftleiste, 1639457, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 36404275, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,59*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 147,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.