Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity MTA-156 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 6-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1639460
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
3-640429-6
EAN/GTIN:
5056282898816
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 3.96mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 7A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = MTA-156
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 600,0 V ac
Gehäusematerial = Nylon
Geschlossene IDC-Endspleiß-Baugruppen MTA-156 von TE Connectivity. Geschlossene MTA-156-IDC-Endspleiß-Buchsenbaugruppen, bestückt mit IDC-Kontakten auf einer 3,96 mm Mittellinie, die Litzen-Einzel-Drahtgrößen von 18 bis 26 AWG aufnehmen. Diese geschlossenen MTA-156-Schneidklemm-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar, haben Gehäuse aus weißem 6/6 Nylon gemäß UL94V-2 mit geformten Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern, und sind verfügbar mit Verriegelungsflächen und Ausrichtungslaschen. Die IDC-Buchsenkontakte dieser geschlossenen MTA-156-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder sind mattverzinnt mit Ausnahme von Best.-Nr. ; 863-8369 863-8369 , die 0,00038 μm vergoldete Kontakte hat. Teilenummern X-640431-X nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640426-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-641148-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße (vergoldet) auf Teilenummern X-640428-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 22 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640429-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 24 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-640427-X haben eine Verriegelungsfläche und nehmen eine 20 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643817-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 18 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643818-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 20 AWG Einzel-Drahtgröße auf Teilenummern X-643819-X haben eine Verriegelungsfläche und Ausrichtungslaschen und nehmen eine 22 AWG Einzel-Drahtgröße auf. Ausführung mit geschlossenem Ende Nennstrom: 7 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
3.96mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
7A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
MTA-156
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
600,0 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
IDC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
pfostenverbinder 6pol
,
idc steckverbinder
,
te connectivity buchsenleiste
,
1639460
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
IDC Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
36404296
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
IDC Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,47*
Lager 139
1 Tag
1182
10
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 0,796*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 470,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 640389-6 STIFTLEISTE MTA 3.96MM HOR VERRIEG 6POL
TE Connectivity
640389-6
ab € 0,34*
Zubehör
Handcrimpzange MTA-100 58074-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,59*
Zubehör
Presskopf 58247-1 58247-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58247-1
ab € 285,25*
Zubehör
TE Connectivity MTA-156 Anlegewerkzeug
TE Connectivity
59804-1
ab € 30,73*
Zubehör
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) MTA-156 Polzahl Gesamt 6 640445-6 1 St.
TE Connectivity
640445-6
ab € 0,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen