Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 50V / 15A, 2 + Tab-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639745
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     FERD15S50SB-TR
EAN/GTIN:
     5059042058277
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
PIN-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max. = 15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2 + Tab
Maximaler Spannungsabfall = 550mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max.:
15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2 + Tab
Maximaler Spannungsabfall:
550mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, smd diode, d-pak diode, 1639745, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, FERD15S50SBTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,09*
2 Tage
17752
1
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.