Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 Crimp, 18 → 15 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 Crimp, 18 → 15 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-1639890
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     164840-2
EAN/GTIN:
     5056282701925
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 15 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Kontakttyp = Signal
Länge = 21mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Montagetyp = Kabelmontage

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 15 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Kontakttyp:
Signal
Länge:
21mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, rundstecker (crimptechnik), 1639890, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 1648402, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.