| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1639939 Herst.-Nr.: 1-829261-6 EAN/GTIN: 5056282702403 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Buchse, Schraubverriegelung Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = AMPLIMITE Gender = Buchse
Verschiedene Schraubverriegelungen und Schraubverriegelungskits für AMPLIMITE D-Sub-Steckverbinder. Eine Serie von einzelnen Schraubverriegelungen und Schraubverriegelungskits für den Einsatz mit AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindern. Diese AMPLIMITE-Schraubverriegelungen sind erhältlich mit einer Vielzahl von Gewindegrößen und Gewindelängen, Details siehe Tabelle. Schraubverriegelungen sind einzeln oder als Kits erhältlich. Die Schraubensicherungssätze bestehen aus 1 x Sicherungsschraubenbaugruppe, die jeweils aus 1 x Schraubensicherung, Sechskantmutter, Federring und Unterlegscheibe besteht, außer Teilenummern ; 680-9257 680-9257 und ; 6238 6238 , die keine Unterlegscheibe haben. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Buchse, Schraubverriegelung | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | AMPLIMITE | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 1639939, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 18292616, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 1,18* | € 1,50* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,43* | € 2,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,81* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück | Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.750,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|