Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 2 11 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639952
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206433-2
EAN/GTIN:
     5056282702519
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 2
Gehäusegröße = 11

Stecker Serie 2. von TE Connectivity diese Serie 3 runder Kunststoffsteckverbinder Buchsen verfügen über einen Gewindeeinsatz für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden Serie 3 CPC-Steckverbinder. Verfügbar in verschiedenen Kontaktanordnungen für Stecker- und Buchsenausführungen. Diese Steckverbinder sind auch erhältlich entweder als Inline (frei) oder für Frontplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 2
Gehäusegröße:
11
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 8-polig, 1639952, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2064332, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 5,96*
1300
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 7,06*
2 Tage
108
1
€ 14,99*
ab € 6,46*
€ 9,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 596,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-206062-4
ab € 4,20*
Zubehör
TE Connectivity
206358-5
ab € 5,34*
Zubehör
TE Connectivity
207489-1
ab € 3,32*
Zubehör
TE Connectivity
208800-1
ab € 5,40*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 4,34*
Zubehör
TE Connectivity
66569-3
ab € 0,22*
Zubehör
TE Connectivity
66504-4
ab € 0,0813*
Zubehör
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,274*
Zubehör
TE Connectivity
206434-1
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.