Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 23 Rundsteckverbinder Stecker 24-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640108
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796188-1
EAN/GTIN:
     5056282704018
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 1
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 23
Betriebstemperatur min. = -50°C

CPC-Steckverbinder von TE Connectivity, Serie 1, einteilig, abgedichtet. Abgedichtete einteilige Kunststoffsteckverbinder, Serie 1, aus schwarzem Thermoplast mit Zulassung gemäß UL 94V-0 mit einer vorinstallierten geklebten Außendichtung aus grauem Elastomer. Diese Serie 1 an abgedichteten Kunststoff-Rundsteckverbindern bestehen aus Rechteckflansch-Buchsen, frei hängenden Buchsen und Steckern, für Details siehe die Tabelle. Die Ausführungen mit Rechteckflansch-Buchsen der Kunststoff-Rundsteckverbinder, Serie 1, verwenden Flanschdichtungen, siehe typisch Best.-Nr. ; 362-4429 362-4429 , ; 362-4441 362-4441 und ; 362-4457 362-4457 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 1
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
23
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 24 polig, 1640108, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 7961881, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 29,23*
2 Tage
79
1
€ 14,99*
ab € 19,74*
€ 32,82*
1
€ 6,90*
ab € 21,94*
€ 39,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.923,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.