Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Blau, max. 2.6mm², M3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640267
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     326882
EAN/GTIN:
     5056282705558
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M3.5
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 20.65mm

. TE Connectivity, PIDG, Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen. Die Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Ringzungenanschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Im Innern der Quetschhülse befinden sich Kerbverzahnungen für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Draht-Quetschhülse ist von einer Kupferhülse umgeben, die eine zusätzliche Drahtisolierung bietet und Ausfransen verhindert. Eine äußere farbcodierte Nylon-Hülse erleichtert die Erkennung der Drahtgröße und eine trichterförmige Kabeleinführung verhindert umgeknickte Litzen, was schnelle Kabeleinführung bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion ermöglicht. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen gleichmäßiges und zuverlässiges Crimpen. Diese PIDG-Ring-Anschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Anwendungsbereich. Diese PIDG-Drahtanschlussklemmen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M3.5
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
20.65mm
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, quetschkabelschuh blau, 1640267, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 326882, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,3976*
€ 0,48959*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,315*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,48959*
€ 0,58261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 489,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
C33
ab € 0,2621*
Ähnlich
Multicomp
CBS-TV-1406
ab € 0,323*
Ähnlich
Multicomp
CBS-TV-1804
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.