Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortex 220mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 30μm, 1-seitig, 100 x 220 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fortex 220mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 30μm, 1-seitig, 100 x 220 x 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1640550
Hersteller:
     Fortex
Herst.-Nr.:
     03-5189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1640550
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Platinentyp = Photolack Leiterplatte
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 100 x 220 x 1.6mm
Kupferstärke = 30µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 100mm
Materialstärke = 220mm
Breite = 1.6mm

Microtrak-FR4-Epoxidglaslaminate sind tauchbeschichtet mit einem hochauflösenden positiv wirkenden Fotolack. Der Fotolack enthält einen Farbstoff, der einen guten Kontrast zum Kupfer bildet, so dass die Leiterplatten bereits in der Entwicklungsphase leicht inspiziert werden können. Die Paneele werden durch eine speziell entwickelte, lichtbeständige blaue Folie geschützt, die es ermöglicht, die Paneele zu schneiden, ohne dass das Risiko besteht, dass der Fotolack zerbricht.
Weitere Informationen:
Platinentyp:
Photolack Leiterplatte
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
100 x 220 x 1.6mm
Kupferstärke:
30µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
100mm
Materialstärke:
220mm
Breite:
1.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.