Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortex 457mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 305 x 457 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fortex 457mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 305 x 457 x 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1640559
Hersteller:
     Fortex
Herst.-Nr.:
     03-5151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1640559
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Platinentyp = Photolack Leiterplatte
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 305 x 457 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 305mm
Materialstärke = 457mm
Breite = 1.6mm

Photoresist-Leiterplatte von Mega ElectronicsDie Mega Electronics FR4, die doppelseitige photoresiste Leiterplatte, ist ein neues Gerät mit 305 mm Länge, 457 mm Breite und 1,6 mm Dicke. Dieses MicroTrak Epoxidglas-Laminat ist ein Tauchbeschichtung mit einem hochauflösenden positiv wirkenden Fotolack. Er enthält einen Farbstoff, der einen guten Kontrast zum Kupfer bietet, sodass Platinen in der Entwicklungsphase leicht überprüft werden können. Diese Scheibe ist durch eine speziell entwickelte, lichtbeständige blaue Folie geschützt, die es ermöglicht, Platten zu verguillieren, ohne das Risiko einer Zersplitterung des Fotoresists einzugehen. Es ist für die Herstellung und den Versuchsaufbau von Leiterplatten geeignet.Eigenschaften und Vorteile Grundmaterial ist Epoxidglasfaserlaminat Die Kupferdicke beträgt 35 μm Die Anzahl der Seiten ist 2
Weitere Informationen:
Platinentyp:
Photolack Leiterplatte
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
305 x 457 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
305mm
Materialstärke:
457mm
Breite:
1.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.