Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH 622 IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 24-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640605
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1658525-0
EAN/GTIN:
     5056282708252
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
DIL Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = AMP-LATCH 622
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 125.0°C
Gehäusematerial = PET

AMP-Latch-IDC-DIP-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie 622 von TE Connectivity, 2,54 x 2,54 mm. AMP-Latch-IDC-Flachbandkabelsteckverbinder mit DIP-Stecker der Serie 622 mit 2,54 x 2,54 mm Mittenabstand und flachen IDC-Gabelkontakten mit einem Steckplatz. Diese IDC-Flachbandkabelsteckverbinder mit DIP-Stecker bestehen aus blauem glasfaserverstärktem Thermoplast gemäß UL 94V-0 und sind für den Einsatz mit massivem oder Litzen-Flachbandkabel mit PVC-Isolierung (26 bis 28 AWG) geeignet. So entworfen, dass das Kabel vor oder nach dem Löten des Steckverbinders an die Leiterplatte gecrimpt werden kann Robuster, glasfaserverstärkter Thermoplast Höhe: 8,97 mm Passendes Universal-Handwerkzeug: Best.-Nr. ; 462-975 462-975 ; Backen: Best.-Nr. ; 463-013 463-013
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
AMP-LATCH 622
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
125.0°C
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, idc steckverbinder, 1640605, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 116585250, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.