Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro Quadlok System Automotive, Kfz-Steckverbinder, Mikro-Quadlok-Verbindung, Stecker, 12-polig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640626
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1355505-1
EAN/GTIN:
     5056282708429
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Stiftleiste
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Typ = Mikro-Quadlok-Verbindung
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Micro Quadlok System
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 15.9mm
Breite = 38.4mm
Tiefe = 25.27mm
Kontaktbeschichtung = Zinn

Stiftleistensteckverbinder, MQS Micro Quadlok System, TE Connectivity
Weitere Informationen:
Typ:
Mikro-Quadlok-Verbindung
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Micro Quadlok System
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
15.9mm
Breite:
38.4mm
Tiefe:
25.27mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 1640626, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 13555051, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
432
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,19*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 4,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 432 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 432 Stück
Mindestbestellmenge: 432 Stück ( entspricht € 946,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.