Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 10-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 10-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade
TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 10-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1641458
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-282825-0
EAN/GTIN:
     5056282715366
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 10
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

UL File E 60677,CSA File 007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleiste mit offenem Ende, 5,08 mm. TERMI-BLOK-Stiftleisten (5,08 mm) mit offenem Ende für die vertikale Montage mit Flanschgewinde und Führungssteckplätzen für die Ausrichtung. Diese 5,08 mm TERMI-BLOK-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder mit offenem Ende für die Leiterplattenmontage sind seitlich stapelbar und bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
10
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 10 pol, 1641458, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 12828250, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,85*
€ 437,7415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,49*
€ 427,7931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,07*
€ 395,1633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,63*
€ 380,3597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,62*
€ 358,9278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.