Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PLASTI-GRIP Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 10.3mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641461
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     131444
EAN/GTIN:
     5056282715397
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Serie = PLASTI-GRIP
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Innendurchmesser = 4.9mm
Flachstiftbreite = 2.95mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachstecker-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Flachstecker-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der PLASTI-GRIP-Flachstecker-Crimp-Anschlussklemmen ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Serie:
PLASTI-GRIP
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Innendurchmesser:
4.9mm
Flachstiftbreite:
2.95mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, buchsenkontakt, 1641461, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 131444, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49993*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,60508*
€ 0,72005
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56508*
€ 0,67245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,55508*
€ 0,66055
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,51993*
€ 0,61872
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,49993*
€ 0,59492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.