Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PLASTI-GRIP Gelb Isoliert Gabelkabelschuh B. 8mm Vinyl, min. 2.6mm², max. 6.6mm² 12AWG 10AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641521
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165015-0
EAN/GTIN:
     5056282715946
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
te connectivity gabelkabelschuh
Serie = PLASTI-GRIP
Isolierung = Isoliert
Breite = 8mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Bolzengröße = M4
Farbe = Gelb
Kontaktbeschichtung = Zinnmm
Kontaktmaterial = Kupfer

Gabel-Kabelschuh-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Gabel-Kabelschuh-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP mit geschlossenem Zylinder, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der geschlossenen Gabel-Kabelschuh-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Diese Gabelschuh-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, Kabel-Gabelschuh, Feder-Gabelschuh und Flansch-Gabelschuh. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Serie:
PLASTI-GRIP
Isolierung:
Isoliert
Breite:
8mm
Minimale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Bolzengröße:
M4
Farbe:
Gelb
Kontaktbeschichtung:
Zinnmm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, quetschkabelschuh gelb, 1641521, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 1650150, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,30392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,31*
€ 224,0889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,02*
€ 223,7438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,62*
€ 212,5578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,11*
€ 200,0509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,96*
€ 180,8324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.