Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity STRATO-THERM Ringkabelschuh, Unisoliert, max. 2.6mm², M3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641629
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     322333
EAN/GTIN:
     5056282716929
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Serie = STRATO-THERM
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M3.5
Kontaktmaterial = Nickel
Gesamtlänge = 16.15mm

Geeignete Handcrimpzange siehe Best.-Nr. ; 162-3159 162-3159. Hochtemperatur-Ringzungen-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM. Hochtemperatur-Ringzungen-Crimp-Anschlussklemmen SOLISTRAND STRATO-THERM für den Einsatz, wo die Betriebstemperaturen den Einsatz normal isolierter Crimp-Anschlussklemmen verhindern. Die Hochtemperatur-Ringzungen-Crimpanschlussklemmen der Serie STRATO-THERM bestehen aus massivem Nickel und wurden für den Anschluss von massiven Leitern und/oder Litzen entwickelt. Wenn die Anschlussklemme gecrimpt wird, wird der Draht innen in die Kerbverzahnungen oder die Vertiefungen des Rundzylinders gezwungen, um die elektrische Kontaktfläche nach dem Crimpen zu maximieren. Die maximale Betriebstemperatur der Hochtemperatur-Ringzungen-Crimpanschlussklemmen der Serie STRATO-THERM beträgt 649 °C (1200 °F).
Weitere Informationen:
Serie:
STRATO-THERM
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M3.5
Kontaktmaterial:
Nickel
Gesamtlänge:
16.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1641629, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 322333, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,32392*
€ 1,68394*
1 Tag
927
1
€ 14,99*
ab € 1,3235*
€ 3,4736*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,68394*
€ 2,00389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63392*
€ 1,94436
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,32392*
€ 1,57546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.683,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.